Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DB107S DFS SMT BRÜCKENGLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DB107S DFS SMT BRÜCKENGLEICHRICHTER
DB107S DFS SMT BRÜCKENGLEICHRICHTER
Artikel-Nr.:
     8802-0600805
Hersteller:
     SEP ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     DB107S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 1000v
  • Technologie: BRÜCKENGLEICHRICHTER
  • periodische Spitzensperrspannung: 1000 V
  • RMS-Spannung: 700 V
  • max. Gleichspannung in Sperrrichtung: 1000 V
  • Durchlassspannung: 1,1 V
  • Dauergrenzstrom: 1 A
  • Stroßstrom: 50 A
  • Sperrstrom: 10 - 500 µA
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DFS
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
BRÜCKENGLEICHRICHTER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, B500C1000, DF10S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,064*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.