Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM5819 DO-213AB(MELF) SMT GLEICHRICHTERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SM5819 DO-213AB(MELF) SMT GLEICHRICHTERDIODE
SM5819 DO-213AB(MELF) SMT GLEICHRICHTERDIODE
Artikel-Nr.:
     8802-0600305819
Hersteller:
     Diyi Electronics
Herst.-Nr.:
     SM5819
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 40v
gleichrichterdiode
  • Technologie: GLEICHRICHTERDIODE
  • period. Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchlassspannung: 0,6 V
  • Stoßstrom: 25 A
  • Durchlassstrom: 1 A
  • Sperrschichtkapazität: 110 pF
  • Sperrstrom @T =25 °C: 0,5 mA
  • Sperrschichttemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-213AB(MELF)
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
GLEICHRICHTERDIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
5000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0602*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.