|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-0600093 Herst.-Nr.: SS14 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: SCHOTTKY GLEICHRICHTERDIODE
- Details: 1 A Surface Mount Schottky Barr. Rectifier
- period. Spitzensperrspannung: 40 V
- max. Eingangswechselspannung: 28 V
- Durchlassspannung: 0,55 V
- Stoßstrom: 30 A
- Durchlassstrom: 1 A
- Sperrschichtkapazität: 50 pF
- Sperrstrom @T =25 °C: 0,5 mA
- Sperrschichttemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SMB | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | SCHOTTKY GLEICHRICHTERDIODE | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 3000 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SB140, MBRS140T3, SK14 |
|  |  |
| |