Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1N5061 DO-15PLASTIC THT 2A GLEICHRICHTERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1N5061 DO-15PLASTIC THT 2A GLEICHRICHTERDIODE
1N5061 DO-15PLASTIC THT 2A GLEICHRICHTERDIODE
Artikel-Nr.:
     8802-0502561
Hersteller:
     Lunsure Electronic Technology
Herst.-Nr.:
     1N5061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
  • Technologie: 2A GLEICHRICHTERDIODE
  • Herstellermarkierung: RL205
  • Rückwärts-Sperrspannung: 600 V
  • Gleichspannung in Sperrrichtung: 600 V
  • RMS-Spannung: 420 V
  • Durchlassspannung: 1 V
  • mittl. Durchlassstrom: 2 A
  • Stoßstrom: 60 A
  • Sperrstrom @ Ta = 25 °C: 5 µA
  • Sperrschichtkapazität: 20 pF
  • Betriebstemperatur: -50 - 155 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-15PLASTIC
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
2A GLEICHRICHTERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Weitere Suchbegriffe: RL205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,012*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.