Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR540 DO-201AD THT 5A GLEICHRICHTERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SR540 DO-201AD THT 5A GLEICHRICHTERDIODE
SR540 DO-201AD THT 5A GLEICHRICHTERDIODE
Artikel-Nr.:
     8802-0502142
Hersteller:
     Lunsure Electronic Technology
Herst.-Nr.:
     SR540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 40v
gleichrichterdiode
  • Technologie: 5A GLEICHRICHTERDIODE
  • period. Spitzensperrspannung: 40 V
  • RMS Spannung: 28 V
  • Durchlassspannung: 0,55 V
  • Stoßstrom: 150 A
  • Durchlassstrom: 5 A
  • Sperrschichtkapazität: 500 pF
  • Sperrstrom @ Ta = 25 °C: 1 mA
  • Kapazität: 200 pF
  • Sperrschichttemperatur: -50 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-201AD
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
5A GLEICHRICHTERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1250 Stück
Weitere Suchbegriffe: SB540, SR504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0717*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.