Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BY500-100 DO-201AD THT 5A GLEICHRICHTERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fr501-fr507_lunsure.pdf
fr501-fr507_lunsure.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0501501
Hersteller:
     Lunsure Electronic Technology
Herst.-Nr.:
     BY500-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 100v
gleichrichterdiode
  • Technologie: 5A GLEICHRICHTERDIODE
  • Herstellermarkierung: FR502
  • Rückwärts-Sperrspannung: 100 V
  • Gleichspannung in Sperrrichtung: 100 V
  • RMS-Spannung: 70 V
  • mittl. Durchlassstrom: 5 A
  • Stoßstrom: 150 A
  • Betriebstemperatur: -65 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-201AD
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
5A GLEICHRICHTERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1250 Stück
Weitere Suchbegriffe: FR502
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0395*
  
Preis gilt ab 412.500 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 275 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 412500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.