|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-0500157 Herst.-Nr.: BA157 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: 1A GLEICHRICHTER
- Details: schnell schaltend
- period. Spitzensperrspannung: 400 V
- Durchlassspannung: 1,2 V
- Stoßstrom: 30 A
- Durchlassstrom: 1 A
- Sperrschichtkapazität: 12 pF
- Sperrverzug: 150 nS
- Sperrstrom @T =25 °C: 5 µA
- Sperrschichttemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DO-41_PLASTIC | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | 1A GLEICHRICHTER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 5000 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |