Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set, gegenüberliegende Sessel mit hoher Rückenlehne; Sitzhöhe 425 mm; Farbe: braungrau/rot; Steckdose + 2xUSB + 2 Seitentaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     879-VIVH2SETPS2WM0103WM0120
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel grau

VIVO SoftSeating, 2 gegenüberliegende Sessel mit hoher Rückenlehne, Seitentaschen und Steckdose mit USB Ports, Farbe braungrau/rot

Fließende, vielseitige Formen zeichnen VIVO aus

VIVO SoftSeating von Bisley bringt Menschen zusammen. Spielend leicht lassen sich Freizeit-, Warte- und Meetingbereiche gestalten.

  • 2 gegenüberliegende Sessel mit hoher Rückenlehne
  • Holzrahmengestell
  • Polsterung aus Polyurethanschaum
  • Sitzhöhe: 425 mm
  • Rutschhemmende Kunststoffgleiter
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Steckdose mit 2 USB Ports
  • Maße: H 1320 x B 2200 x T 860 mm

Lieferumfang

  • 1 VIVO 2 gegenüberliegende Sessel mit hoher Rückenlehne, Seitentaschen und Steckdose mit USB Ports, Farbe braungrau/rot
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.327,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.675,57*
€ 4.373,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.619,55*
€ 4.307,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.456,93*
€ 4.113,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.378,56*
€ 4.020,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.327,69*
€ 3.959,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.