Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primary Lockers, 2 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Lockers, 2 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 2 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 2 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 2 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     879-PL3050T2645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL3050T2645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
0
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018355 natürliche Eiche/silber
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,75*
€ 472,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 422,61*
€ 497,28*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,69*
€ 544,83*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 483,41*
€ 565,49*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 484,81*
€ 568,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,18*
€ 561,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,04*
€ 551,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,13*
€ 467,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,21*
€ 457,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 368,62*
€ 438,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,25*
€ 429,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.