Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC bu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC bu...
Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC bu...
Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC bu...
Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC bu...
Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC bu...
Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC bu...
Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC bu...
Artikel-Nr.:
     879-MT1208G334
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MT1208G334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Ob bei Großveranstaltungen, in Seminarräumen oder Kantinen, die Mehrzwecktische von Bisley sind mit Ihrem eleganten und zeitlosen Design vielfältig einsetzbar. Erhältlich in verschiedenen Größen, Farben und Dekoren findet sich für jeden Bedarf der passende Tisch. Die Gestelle sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und sorgen für eine optimale Stabilität. Die Platten sind melaminharzbeschichtet und haben eine hochabriebsfeste Oberfläche in blend- und reflexfreier Mikro-Feinstruktur. Ergänzt wird die Serie durch einen Transportwagen, auf dem die gestapelten Tische bequem transportiert und platzsparend gelagert werden können.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW601 plywood/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,77*
€ 198,84*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,51*
€ 230,72*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 194,88*
€ 239,12*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 195,26*
€ 240,18*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,79*
€ 269,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.