Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-KKD625 Herst.-Nr.: KKD625 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Karteikasten bietet eine optimale Möglichkeit um Karteikarten ordentlich und immer in greifbarer Nähe auf dem Schreibtisch zu verstauen. Die Schubladen verfügen über einen Vollauszug, die bei Bedarf auch komplett herausgenommen werden können. Durch ein Zentralschloss inklusive 2 Schlüssel, können Sie wichtige Karteikarten sicher vor Dritten schützen. Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 206 x B 271 x T 403 mm. Farbe reinweiß Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 | Farbe: | PW623 plywood/olivgrün | Gesamthöhe: | 740 mm | Gesamtbreite: | 1400 mm | Gesamttiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,11* | € 186,97* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 157,62* | € 196,59* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,37* | € 215,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,07* | € 223,50* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,30* | € 224,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|