Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-IPCCA12639 Herst.-Nr.: IPCCA12639 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hängeregistraturschrank LIGHT, einbahnig, 2 Schubladen DIN A4, oxfordblau Bisley LIGHT - Der günstige Allrounder Der einbahnige Hängeregistraturschrank mit Griffleiste bietet in 2 Hängeregistraturschubladen DIN A4 mit geschlossenem Wannenboden Platz für Ihre Mappen. Die Schubladen sind mit leichtgängigen, kugelgelagerten Teleskopschienen ausgestattet. Der 100% Auszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt, die Etikettenhalter auf den Schubladenfronten ermöglichen die Identifikation des Schubladeninhalts. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln und die Doppelauszugssperre sorgen für Sicherheit. Die Garantie beträgt 5 Jahre, der Schrank ist TÜV-zertifiziert. - Maße: H 711 x B 413 x T 622 mm
- Format: DIN A4
- Farbe: oxfordblau
- TÜV/GS-zertifiziert
- Abschließbar
- Hängeregistratur Format DIN A4
- Schubladenvollauszug
- Doppelauszugssperre
- Belastbarkeit: 30 kg je Schublade
- geschlossener Wannenboden
- 1 Etikettenhalter und Etikett je Schublade
- einteiliger Korpus
Lieferumfang: - 1 Hängeregistraturschrank LIGHT, einbahnig, 2 Schubladen DIN A4, oxfordblau
- 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Zertifizierung: | TÜV/GS | Farbe: | schwarz | Gesamthöhe: | 711 mm | Gesamtbreite: | 413 mm | Gesamttiefe: | 622 mm | Schubladen: | 2 Stück | Schubladenkapazität: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeregistraturschrank bisley oxfordblau, hängeregisterschrank, bisley hängeregisterschrank |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,02* | € 266,72* | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,70* | € 267,33* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 231,64* | € 281,44* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,96* | € 312,56* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,50* | € 319,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|