Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-HRD5FF645 Herst.-Nr.: HRD5FF645 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit integriertem Kunststoffgriff und Etikettenhalter auf der Schubladenfront bietet der Hängeregistraturschrank ECO praktische Ablage von Mappen im Format A4. Die Schubladen sind mit leichtgängigen, kugelgelagerten Teleskopschienen ausgestattet. Der Vollauszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln und die Doppelauszugssperre sorgen für Sicherheit. Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 1596 x B 842 x T 620 mm. Farbe lichtgrau. Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 | Farbe: | 620 pastellpink | Gesamthöhe: | 860 mm | Gesamtbreite: | 279 mm | Gesamttiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,26* | € 668,42* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 618,08* | € 697,08* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 670,12* | € 745,79* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 675,71* | € 752,13* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 695,42* | € 773,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|