Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-GL04S1245 Herst.-Nr.: GL04S1245 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley LIGHT Garderobenschrank, 1 Abteil, Farbe lichtgrau
Der LIGHT Garderobenschrank von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich Die Tür des Abteils ist mit einem Zylinderschloss, Etikettenfenster und Belüftungsschlitzen ausgestattet. Pro Abteil bieten ein Hutfachboden und eine Kleiderstange mit 3 Haken Ablagemöglichkeiten für Kleidung und Sonstiges. Weitere Löcher in der Rückwand des Schrankes sorgen für eine optimale Belüftung. Die Garantie beträgt 2 Jahre. - Maße: H 1850 x B 400 x T 500 mm
- Farbe: lichtgrau
- TÜV/GS-zertifiziert
- Abschließbar
- Aufbewahrung Kleidung
Lieferumfang - 1 Bisley LIGHT Garderobenschrank, 1 Abteil, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH70 solace | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 775 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Schubladenschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,21* | € 268,46* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,73* | € 295,65* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,39* | € 310,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,26* | € 320,02* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,44* | € 321,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|