| |
|
| Artikel-Nr.: 879-FSQN08HXW303 Herst.-Nr.: FSQN08HXW303 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| FORTIS Stehtisch Natural, Massivholz Rechteckplatte mit natürlicher Baumkante, weiß geölt, B 800 x T 800 mm, HX Gestell blankstahl FORTIS von Bisley steht für Einzigartigkeit. Jede Platte ist aus Eiche Massivholz und mit ihrer weißen und schweren Qualität ein Unikat. Das Tischgestell ist aus langlebigem Stahl gefertigt und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich. Ergänzt werden die Tische durch Sitzbänke und die passenden Sitzauflagen mit Antirutschmatten auf der Rückseite, wahlweise aus hochwertigem Stoff oder abwischbarem Kunstleder. - HX Gestell in blankstahl, H 1000 mm, Stahl 100 x 100 mm, Fuß 450 x 700 mm
- Massivholz Rechteckplatte H 40 x B 800 x T 800 mm
- Schließt seitlich mit einer glatten, geschliffenen, natürlich geformten Baumkante ab.
- weiß geölt
- Plattenrückseite mit Stahlprofilen und Entlastungsrillen
Lieferumfang: - 1 HX Gestell, blankstahl
- 1 Massivholz Rechteckplatte B 800 x T 800 mm, weiß geölt
|
| | |
| | | |
| | | |
| |