Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Fortis Regular, 1600 x 800 mm, gerade Kante, geölte Oberfläche, X-Gestell, Oberfläche: S slate / Gestellfarbe: 334 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223269
223269
Artikel-Nr.:
     879-F1608XS334
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     F1608XS334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1600x800
besprechungstisch

FORTIS regular, Massivholz Rechteckplatte mit gerader Kante, slate geölt, 1600 x 800 mm, X Gestell anthrazitgrau

FORTIS von Bisley steht für Einzigartigkeit. Jede Platte ist aus Eiche Massivholz und mit ihrer natürlichen und schweren Qualität ein Unikat. Robust und widerstandsfähig kann FORTIS als Ess- oder Konferenztisch eingesetzt werden. Das Tischgestell ist aus langlebigem Stahl gefertigt und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich. Ergänzt werden die Tische durch Sitzbänke und die passenden Sitzauflagen mit Antirutschmatten auf der Rückseite, wahlweise aus hochwertigem Stoff oder abwischbarem Kunstleder.

  • X Gestell in anthrazitgrau, H 720 x T 780 mm, Stahl 100 x 40 mm
  • Massivholzplatte H 40 x B 1600 x T 800 mm
  • slate geölt
  • besonders breite Lamellen mit glatter, geschliffener Oberfläche
  • Plattenrückseite mit Stahlprofilen und Entlastungsrillen

Lieferumfang:

  • 1 X Gestell, anthrazitgrau
  • 1 Massivholzplatte B 1600 x T 800 mm, slate geölt
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch eiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.001,61*
€ 1.168,03*
30 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.598,14*
€ 1.841,50*
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,03*
€ 1.389,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,62*
€ 1.388,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,84*
€ 1.320,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,20*
€ 1.269,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,61*
€ 1.191,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.