Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Fortis Regular, 1600 x 800 mm, gerade Kante, geölte Oberfläche, X-Gestell, Oberfläche: S slate / Gestellfarbe: 333 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     879-F1608XS333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     F1608XS333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1600x800
besprechungstisch

FORTIS regular, Massivholz Rechteckplatte mit gerader Kante, slate geölt, 1600 x 800 mm, X Gestell schwarz

FORTIS von Bisley steht für Einzigartigkeit. Jede Platte ist aus Eiche Massivholz und mit ihrer natürlichen und schweren Qualität ein Unikat. Robust und widerstandsfähig kann FORTIS als Ess- oder Konferenztisch eingesetzt werden. Das Tischgestell ist aus langlebigem Stahl gefertigt und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich. Ergänzt werden die Tische durch Sitzbänke und die passenden Sitzauflagen mit Antirutschmatten auf der Rückseite, wahlweise aus hochwertigem Stoff oder abwischbarem Kunstleder.

  • X Gestell in schwarz, H 720 x T 780 mm, Stahl 100 x 40 mm
  • Massivholzplatte H 40 x B 1600 x T 800 mm
  • slate geölt
  • besonders breite Lamellen mit glatter, geschliffener Oberfläche
  • Plattenrückseite mit Stahlprofilen und Entlastungsrillen

Lieferumfang:

  • 1 X Gestell, schwarz
  • 1 Massivholzplatte B 1600 x T 800 mm, slate geölt
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch eiche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.005,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,22*
€ 1.394,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,81*
€ 1.325,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,77*
€ 1.273,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,19*
€ 1.196,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.