Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-E782AAG696 Herst.-Nr.: E782AAG696 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Farbe verkehrsweiß
Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent
Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit einem Garderobeneinsatz, bestehend aus einem Hutboden, einer Mitteltrennwand, 3 Fachböden und einer Kleiderstange, Platz für Ihre Kleidung und Unterlagen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren. Maße: H 1950 x B 600 x T 400 mm Format DIN A4 Farbe: lichtgrau TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Ordner Garderobeneinsatz Lieferumfang 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Farbe verkehrsweiß
Weitere Informationen: | | Farbe: | YB011 montserrat | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 490 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley flügeltürenschrank verkehrsweiß, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Hängeregistraturschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,00* | € 333,76* | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,43* | € 333,79* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,42* | € 338,53* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,56* | € 381,89* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,88* | € 394,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|