Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-DOF2012MP396 Herst.-Nr.: DOF2012MP396 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, höhenfixes O-Gestell, H 730 x B 2000 x T 1200 mm, Dekor ahorn;, Gestell verkehrsweiß Bisleys Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in ahorn; mit den Maßen 19 x 2000 x 1200 mm und das 730 mm höhenfixe, pulverbeschichtete O-Gestell in verkehrsweiß machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am O-Gestell montiert. Die Garantie beträgt 5 Jahre. -
höhenfixes Gestell in O-Form -
Maße: H 730 x B 2000 x T 1200 mm -
Farbe: Dekor ahorn;, Gestell verkehrsweiß -
Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten -
Filzgleiter schützen vor Kratzern -
werkseitig montierte Kabelklemmen Lieferumfang: -
1 Gestell in O-Form, verkehrsweiß -
1 Tischplatte H 19 x B 2000 x T 1200 mm, ahorn; -
1 Inbusschlüssel Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Gestellform: | O höhenfix | Farbe: | verkehrsweiß | Dekor: | ahorn | Tischhöhe: | 730 mm | Tischbreite: | 2000 mm | Tischtiefe: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 429,36* | € 538,63* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,88* | € 594,76* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 535,44* | € 619,67* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 554,46* | € 639,63* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 558,28* | € 642,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|