Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Karteischrank, dreibahnig DIN A5, 6 Schubladen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Karteischrank, dreibahnig DIN A5, 6 Schubladen, schwarz
Bisley Karteischrank, dreibahnig DIN A5, 6 Schubladen, schwarz
Karteischrank
Karteischrank
Artikel-Nr.:
     879-DF6633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DF6633
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
bisley karteischrank din a5 dreibah...
karteikartenschrank din a5
Karteischrank, dreibahnig, DIN A5, 6 Schubladen, Farbe schwarz

Der Karteischrank von Bisley überzeugt mit großer Kapazität für die Ablage Ihrer Karteikarten im Format DIN A5

Der Karteischrank von Bisley überzeugt mit großer Kapazität für die Ablage Ihrer Karteikarten im Format DIN A5. In 6 Schubladen können je Bahn bis zu 2300 Karteikarten archiviert werden. Jede Schublade bietet Platz für 3 Karteibahnen und ist mit je einer verstellbaren Trennplatte pro Bahn ausgestattet. Über die Griffleiste mit integriertem Etikettenfenster lassen sich die Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen 100% ausziehen. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln und die Doppelauszugssperre sorgen für optimale Sicherheit. Die Garantie beträgt 5 Jahre, der Schrank ist TÜV-zertifiziert.

  • Maße: H 1321 x B 800 x T 622 mm

  • Format DIN A5

  • Farbe: schwarz

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Doppelauszugssperre

  • Schubladenvollauszug

  • Aufbewahrung Karteikarten

  • 2 bzw. 3 Etikettenfenster pro Schublade


  • Lieferumfang
  • 1 Karteischrank, dreibahnig, DIN A5, 6 Schubladen, Farbe schwarz

  • Weitere Informationen:
    Garantie:
    5 Jahre
    Zertifizierung:
    TÜV/GS
    Farbe:
    reinweiß
    Gesamthöhe:
    1321 mm
    Gesamtbreite:
    568 mm
    Gesamttiefe:
    622 mm
    Schubladen:
    6 Stück
    Format:
    DIN A5
    Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 879
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 724,44*
    € 824,29*
    27 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 819,25*
    € 927,81*
    25 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.002,82*
    € 1.141,03*
    Preise: Lager 879
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 824,29*
    € 980,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 821,75*
    € 977,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 805,54*
    € 958,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 778,27*
    € 926,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 724,44*
    € 862,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 879
    Versand: Lager 879
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 15,00*
    ab € 85,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.