Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-DF6625 Herst.-Nr.: DF6625 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Karteischrank, dreibahnig, DIN A5, 6 Schubladen, Farbe reinweiß
Der Karteischrank von Bisley überzeugt mit großer Kapazität für die Ablage Ihrer Karteikarten im Format DIN A5
Der Karteischrank von Bisley überzeugt mit großer Kapazität für die Ablage Ihrer Karteikarten im Format DIN A5. In 6 Schubladen können je Bahn bis zu 2300 Karteikarten archiviert werden. Jede Schublade bietet Platz für 3 Karteibahnen und ist mit je einer verstellbaren Trennplatte pro Bahn ausgestattet. Über die Griffleiste mit integriertem Etikettenfenster lassen sich die Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen 100% ausziehen. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln und die Doppelauszugssperre sorgen für optimale Sicherheit. Die Garantie beträgt 5 Jahre, der Schrank ist TÜV-zertifiziert. Maße: H 1321 x B 800 x T 622 mm Format DIN A5 Farbe: reinweiß TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Doppelauszugssperre Schubladenvollauszug Aufbewahrung Karteikarten 2 bzw. 3 Etikettenfenster pro Schublade Lieferumfang 1 Karteischrank, dreibahnig, DIN A5, 6 Schubladen, Farbe reinweiß
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Zertifizierung: | TÜV/GS | Farbe: | lichtgrau | Gesamthöhe: | 1321 mm | Gesamtbreite: | 413 mm | Gesamttiefe: | 622 mm | Schubladen: | 9 Stück | Format: | DIN A6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 728,17* | € 809,15* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 773,34* | € 873,49* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 835,97* | € 925,88* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 899,33* | € 1.000,35* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.008,27* | € 1.115,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|