Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-CLK186355 Herst.-Nr.: CLK186355 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 6 Fächer, T 457 mm, Farbe silber
Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit sechs einzeln abschließbaren Fächern Platz für die Ablage persönlicher Gegenstände
Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit sechs einzeln abschließbaren Fächern Platz für die Ablage persönlicher Gegenstände. Die Türen der sechs Fächer sind mit einem Etikettenhalter und einem Zylinderschloss ausgestattet. Löcher an der Korpusoberseite sorgen für Belüftung. Die Schränke können miteinander verbunden werden, somit ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke des Office Garderobensystems sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 1802 x B 305 x T 457 mm Farbe: silber TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Lieferumfang 1 Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 6 Fächer, T 457 mm, Farbe silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH66 pamper | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 775 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fächer-Schrank, Fächerschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley flügeltürenschrank silber, garderobenschrank, bisley garderobenschrank, Schubladenschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,89* | € 288,34* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 248,92* | € 303,64* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,28* | € 332,06* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,13* | € 342,76* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,02* | € 344,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|