Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-CLK121639 Herst.-Nr.: CLK121639 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley Office Garderobenschrank, 1 Abteil, 1 Fach mit Hutboden und fixiertem Kleiderhaken, T 305 mm, Farbe oxfordblau
Bisleys Office Garderobenschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit einem Hutboden und einem fixierten Kleiderhaken Platz für die Ablage Ihrer Kleidung und anderer Gegenstände
Bisleys Office Garderobenschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit einem Hutboden und einem fixierten Kleiderhaken Platz für die Ablage Ihrer Kleidung und anderer Gegenstände. Die Tür des Abteils ist mit einem Etikettenhalter und einem Zylinderschloss ausgestattet. Löcher an der Korpusoberseite sorgen für Belüftung. Die Schränke können miteinander verbunden werden, somit ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke des Office Garderobensystems sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 1802 x B 305 x T 305 mm Farbe: oxfordblau TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Aufbewahrung Kleidung Lieferumfang 1 Bisley Office Garderobenschrank, 1 Abteil, 1 Fach mit Hutboden und fixiertem Kleiderhaken, T 305 mm, Farbe oxfordblau
Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH67 wish | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 565 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließfachgarderobe, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley garderobenschrank, garderobenschrank, garderobenschrank 1 abteil, Karteistützen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,19* | € 202,82* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 173,41* | € 213,27* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,04* | € 231,25* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,22* | € 234,02* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,23* | € 242,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|