Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank, doppelbahnig, 4 Schubladen DIN A4, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank, doppelbahnig, 4 Schubladen DIN A4, lichtgrau
Hängeregistraturschrank, doppelbahnig, 4 Schubladen DIN A4, lichtgrau
Hängeregistraturschrank LIGHT
Hängeregistraturschrank LIGHT
Artikel-Nr.:
     879-CDF4FF645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CDF4FF645
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank

Hängeregistraturschrank LIGHT FF, doppelbahnig, 4 Schubladen DIN A4, lichtgrau

Bisley LIGHT - Der günstige Allrounder.

Der doppelbahnige Hängeregistraturschrank mit flacher Front bietet in 4 Hängeregistraturschubladen DIN A4 mit geschlossenem Wannenboden Platz für Ihre Mappen. Die Schubladen sind mit leichtgängigen, kugelgelagerten Teleskopschienen ausgestattet. Der 100% Auszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt, die im Kunststoffgriff integrierten Etikettenhalter ermöglichen die Identifikation des Schubladeninhalts. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln und die Doppelauszugssperre sorgen für Sicherheit. Die Garantie beträgt 5 Jahre, der Schrank ist TÜV-zertifiziert.

  • Maße: H 1321 x B 800 x T 622 mm
  • Format: DIN A4
  • Farbe: lichtgrau
  • TÜV/GS-zertifiziert
  • Abschließbar
  • Hängeregistratur Format DIN A4
  • Schubladenvollauszug
  • Doppelauszugssperre
  • Belastbarkeit: 60 kg je Schublade
  • geschlossener Wannenboden
  • 1 Etikettenhalter und Etikett je Schublade
  • einteiliger Korpus

Lieferumfang:

  • 1 Hängeregistraturschrank LIGHT FF, doppelbahnig, 4 Schubladen DIN A4, lichtgrau
  • 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
TÜV/GS
Farbe:
lichtgrau
Gesamthöhe:
1321 mm
Gesamtbreite:
413 mm
Gesamttiefe:
622 mm
Schubladen:
4 Stück
Schubladenkapazität:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,56*
€ 602,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,21*
€ 601,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,88*
€ 592,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,59*
€ 571,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,71*
€ 510,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.