Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-CADM08LH696 Herst.-Nr.: CADM08LH696 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NOTE CADDY, B 800 mm, Schubladen links, Farbe verkehrsweiß Bisley NOTE Caddy - Mobiler Stauraum Bisleys Note Caddy ist mobil, sicher und multifunktional - persönlicher Stauraum von seiner besten Seite. Auf der linken Seite befinden sich eine Universal- und eine Hängeregistraturschublade. Diese sind zentral mit einem Zylinderschloss abschließbar. An der Schubladenaußenseite befindet sich eine Schleppschlaufe. Die 2 65 mm Rollen auf der Schubladenseite sind bremsbar. Die offene Seite des Caddies ist mit einem höhenverstellbaren Fachboden in Korpusfarbe ausgestattet. - Maße: H 563 x B 800 x T 490 mm
- Farbe: verkehrsweiß
- 5 Jahre Garantie
- 4 Universalrollen für harte und weiche Böden
- Zentralzylinderschloss in der oberen Schublade
Lieferumfang: - 1 NOTE Caddy, B 800 mm, Farbe verkehrsweiß
- 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Farbe: | verkehrsweiß | Gesamthöhe: | 563 mm | Gesamtbreite: | 800 mm | Gesamttiefe: | 490 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeregistratur-Schublade, Hängeregistraturschub, Hängeregistraturschublade, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer bisley verkehrsweiß, caddy (büro), bisley rollcontainer, Aufbewahrung, Stauraum, Container, Schreibtischcontainer, Mobil, Untertischcontainer, Hängeregistratur, Stahlschrank, Beistellschrank, Sitzgelegenheit |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,91* | € 454,54* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,50* | € 523,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 476,84* | € 581,78* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,37* | € 581,80* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,28* | € 584,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|