Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Karteischrank, doppelbahnig DIN A6, 9 Schubladen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     879-B64633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     B64633
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
karteischrank din a6 doppelbahnig b...
karteikartenschrank a6
Karteischrank, doppelbahnig DIN A6, 9 Schubladen, Farbe schwarz

Der Karteischrank von Bisley überzeugt mit großer Kapazität für die Ablage Ihrer Karteikarten im Format DIN A6

Der Karteischrank von Bisley überzeugt mit großer Kapazität für die Ablage Ihrer Karteikarten im Format DIN A6. In 9 Schubladen können je Bahn bis zu 2300 Karteikarten archiviert werden. Jede Schublade bietet Platz für 2 Karteibahnen und ist mit je einer verstellbaren Trennplatte pro Bahn ausgestattet. Über die Griffleiste mit integriertem Etikettenfenster lassen sich die Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen 100% ausziehen. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln und die Doppelauszugssperre sorgen für optimale Sicherheit. Die Garantie beträgt 5 Jahre, der Schrank ist TÜV-zertifiziert.

  • Maße: H 1321 x B 413 x T 622 mm

  • Format DIN A6

  • Farbe: schwarz

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Schubladenvollauszug

  • Aufbewahrung Karteikarten

  • 2 bzw. 3 Etikettenfenster pro Schublade


  • Lieferumfang
  • 1 Karteischrank, doppelbahnig DIN A6, 9 Schubladen, Farbe schwarz

  • Weitere Informationen:
    Garantie:
    5 Jahre
    Zertifizierung:
    TÜV/GS
    Farbe:
    reinweiß
    Gesamthöhe:
    1321 mm
    Gesamtbreite:
    413 mm
    Gesamttiefe:
    622 mm
    Schubladen:
    9 Stück
    Format:
    DIN A6
    Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 859,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 988,73*
    € 1.176,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 987,91*
    € 1.175,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 959,23*
    € 1.141,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 923,40*
    € 1.098,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 859,73*
    € 1.023,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.