Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Karteistützen für B64, VE = 10 Stk., schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     879-8346P10333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     8346P10333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karteistützen
Stellbrett
Stützplatte
bisley karteistütze

Mit Hilfe der Karteistützen aus Stahl von Bisley kann der Schubladeninhalt des Karteischranks B64 perfekt organisiert werden. Die Karteistützen aus Stahl werden in die geschlitzte Schubladenbahn eingesetzt. VE = 10 Stk. Farbe schwarz.

Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
TÜV/GS
Farbe:
lichtgrau
Gesamthöhe:
1321 mm
Gesamtbreite:
568 mm
Gesamttiefe:
622 mm
Schubladen:
6 Stück
Format:
DIN A5
Weitere Suchbegriffe: stellbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.