Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Einlegesohle evercushion® pro footbed - 204500 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA evercushion® pro footbed - 204500 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
PUMA evercushion® pro footbed - 204500 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
PUMA evercushion® pro footbed - 204500 - Größe: 45 - Verpackt
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     8774-204500200000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     204500200000045
EAN/GTIN:
     4018623964445
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

PUMA evercushion® pro footbed - 204500200000045

Die ausgeprägte Wabenstruktur der evercusion® pro Einlegesohle bietet optimale Dämpfung vom Auftreten bis zum Ende der Bewegung und entlastet so die Druckzonen. Die schnelltrocknende Textiloberfläche ist strapazierfähig und sorgt dafür, dass der Fuß im Schuh nicht rutscht. Durch die Perforation im vorderen Bereich ist die Einlegesohle atmungsaktiv und damit besonders komfortabel zu tragen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Puma
Material:
Polyurethan
Größe:
45
Verfügbare Größen:
39- 47
Weitere Suchbegriffe: puma einlegesohle, einlegesohle, PUMA, evercushion® pro, footbed, Zubehör, Größe: 45, schwarz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
10
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 10,69*
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 7,61*
€ 10,72*
Lager 8774
20
1
€ 7,50*
ab € 7,64*
€ 10,75*
4 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 10,89*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 11,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 8774
Versand: Lager 8774
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 530,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000045
ab € 5,35*
Ähnlich
ISM
204850700000045
ab € 6,81*
Ähnlich
ISM
204510500000037
ab € 9,91*
Ähnlich
ISM
204500200000039
ab € 7,59*
Ähnlich
ISM
204500200000040
ab € 7,65*
Ähnlich
ISM
204500200000041
ab € 7,64*
Ähnlich
ISM
204500200000042
ab € 7,62*
Ähnlich
ISM
204500200000043
ab € 7,57*
Ähnlich
ISM
204500200000044
ab € 7,58*
Ähnlich
ISM
204500200000046
ab € 7,60*
Ähnlich
ISM
204500200000047
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.