| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9190491480 Herst.-Nr.: RS 56000 EAN/GTIN: 4024213560003 |
| |
|
| | |
| Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC weiß L.33m B.50mm Rl.ROCOL Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 110x100x50 MM | Gewicht: | 350 G | Ursprungsland: | TW | Norm / Typ: | Easy Tape | Hauptmerkmal: | PVC | Ausführung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mm x 33m weiß, bodenmarkierband, bodenmarkierband weiß |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,21* | € 10,37* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,65* | € 10,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,63* | € 11,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,93* | € 11,46* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,56* | € 13,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|