Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel Alu.silber L.350mm Inh.675 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000495122
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     9319200120070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwiegeschaufel
Wiegeschaufel
alu abwiegeschaufel 35cm
abwiegeschaufel alu
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
350x130x75 MM
Gewicht:
0,2 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Aluminium silber
Ausführung:
Länge 350 mm
Weitere Suchbegriffe: abwiegeschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.