| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000491045 Herst.-Nr.: 9319200300160 EAN/GTIN: 4054773017860 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 370x370x430 MM | Gewicht: | 4,8 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | H430xØ330mm | Ausführung: | 35 l verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ascherpfosten, Befestigungspfosten, Pfosten Ascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard-mülleimer verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,65* | € 91,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 71,80* | € 91,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 71,86* | € 91,74* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,94* | € 91,84* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 87,70* | € 110,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|