Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät DIN A3 B.320mm 500 mm/min 4 Rollen,2 v.auß.beheizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000486738
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9319400160085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Laminator
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
545x155x280 MM
Gewicht:
5,22 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
DIN A3 Breite 320 mm
Ausführung:
500 mm/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.