Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie DIN A4 L303xB216mm Folienstärke 100 µm KT=100 St.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000486728
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9319400160120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
305x220x20 MM
Gewicht:
1,54 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
DIN A4 L303xB216 mm
Ausführung:
Folienstärke 100 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 31,76*
€ 37,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 30,03*
€ 35,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,64*
€ 32,89
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.