Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie DIN A3 L426xB303mm Folienstärke 80 µm KT=100 St.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000486726
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9319400160130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
430x310x20 MM
Gewicht:
2,54 kg
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
DIN A3 L426xB303 mm
Ausführung:
Folienstärke 80 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 56,21*
€ 66,89
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 55,65*
€ 66,22
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 53,15*
€ 63,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 50,36*
€ 59,93
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 47,63*
€ 56,68
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 41,38*
€ 49,24
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.