Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät DIN A3 B.320mm 300 mm/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000486716
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9319400160150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Laminator
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
550x165x110 MM
Gewicht:
2,25 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
DIN A3 Breite 320 mm
Ausführung:
400 mm/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.