Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen DIN EN ISO 7010 L148xB148mm Leiter Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000477573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9319480160110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlei...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerle...
Feuerleiter F003 Brandschutzzeichen
brandschutzschild iso 7010 feuerlei...
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
148x148x1 MM
Gewicht:
0,006 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN EN ISO 7010
Hauptmerkmal:
L148xB148 mm
Ausführung:
Leiter
Artikellangtext:
selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neue ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 und DIN 67510 · Feuerleiter Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot/weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.