| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000474000 Herst.-Nr.: 9331000100120 EAN/GTIN: 4019114422727 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 180x165x195 MM | Gewicht: | 1,18 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | ohne Einsatz von Wasser | Ausführung: | 72 St. | Artikellangtext: | Hand- und Teilereinungstuch · Material: Vlies · Zitrusduft · entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan etc. · nach der Reinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen · raue Seite für starke Verschmutzungen ohne Oberfläche zu verkratzen, sanfte Seite für schonende Handreinigung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Einsatz von Wasser · Gebinde: Eimer · Reinigungsbereich: starke Verschmutzungen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,27* | € 17,27* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,28* | € 17,28* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 12,58* | € 17,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|