Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Scott 8518 2-lagig,Kleinrollen 6 Btl.x 6 Kleinrollenx350 Blätter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000469718
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9331100060035
EAN/GTIN:
     5033848027132
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
750x365x190 MM
Gewicht:
7190 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Scott 8518
Hauptmerkmal:
2-lagig, Kleinrollen
Artikellangtext:
Kleinrollen Toilet Tissue bieten Komfort wie zu Hause · reduzieren die Kosten und die Abfallmenge · die Blätter lösen sich in kaltem Wasser auf, so dass die Abwasserleitungen nicht verstopfen und werden in Werken mit ISO 14001- und ISO 9001-Zertifizierung hergestellt, was verantwortungsbewusste Herstellungsverfahren und hohe Qualität garantiert · passend zum wandmontierbaren AQUARIUS* Toilet Tissue Spender · dank des günstigen Preises pro Blatt und der Perforation, die einen sparsamen Verbrauch ermöglicht, geeignet für Kosteneinsparungen und die Senkung der Abfallmenge · umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet) · ideal für kleine Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die auf Ökonomie Wert legen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 36 RL á 350 Blatt = 12.600 Blätter · Farbe: weiß · passend für: 9000 469 676, 9000 469 683
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier 2lagig, klopapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 51,41*
€ 61,18
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 50,63*
€ 60,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 47,98*
€ 57,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 47,28*
€ 56,26
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,40*
€ 45,70
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.