Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikotputzlappen WT I Baumwolle reinweiß ELOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000469065
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9331100160045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen trikot weiß
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
420x400x210 MM
Gewicht:
10,28 kg
Ursprungsland:
PL
Norm / Typ:
WT I
Hauptmerkmal:
Baumwolle
Ausführung:
reinweiß
Artikellangtext:
nach DIN 61650 · aus Baumwolle · ohne Beimischung · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne jegliche Knöpfe und Reißverschlüsse · reinweiß, weich, fusselarm und besonders saugfähig, daher ideal zum Polieren von empfindlichen Oberflächen geeignet, reiß-/nassfest · Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Wasser, Fette Weitere technische Eigenschaften: · Material: Baumwolle · Norm: DIN 61650
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen 10kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.