Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikotputzlappen BT Baumwolle bunt ELOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000469056
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9331100160055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen bunt
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
440x420x215 MM
Gewicht:
9,92 kg
Ursprungsland:
PL
Norm / Typ:
BT
Hauptmerkmal:
Baumwolle
Ausführung:
bunt
Artikellangtext:
nach DIN 61650 · überwiegend aus Baumwollstoff · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse · weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar · reiß-/nassfest · Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette Weitere technische Eigenschaften: · Material: Baumwolle · Norm: DIN 61650
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen 10kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.