Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 120l HDPE anthrazitgrau fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000466115
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9333540200040
EAN/GTIN:
     4020747521831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllgroßbehälter 120l HDPE anthrazitgrau fahrbar,n.EN 840 SULO
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
560x480x930 MM
Gewicht:
8,5 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
120 l HDPE anthrazitgrau
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Artikellangtext:
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Adresse::
SULO Deutschland GmbH, , Bünder Straße 85, Herford, 32051, Tel.05221/59805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 327,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,55*
€ 389,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,63*
€ 386,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,85*
€ 372,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,87*
€ 355,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.