Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler f.Regalkasten L 300xH 90mm Stahlbl.grau 10St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000453725
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9338000080055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
263x80x23 MM
Gewicht:
1,734 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
für Regalkasten L 300 x H 90 mm
Ausführung:
Stahlblech grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,18*
€ 37,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,04*
€ 35,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,93*
€ 32,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,33*
€ 30,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,65*
€ 29,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,75*
€ 24,69
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.