| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000452471 Herst.-Nr.: 9338000100300 EAN/GTIN: 4054773015460 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 1220x80x80 MM | Gewicht: | 6,54 kg | Ursprungsland: | ES | Norm / Typ: | ElaQprem | Hauptmerkmal: | Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 4,5 mm | Ausführung: | grau NR/SBR | Artikellangtext: | für die Ausstattung von Trafo- und Hochspannungs-Schalträumen in denen Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben sind, z.B. die Verwendung geprüfter Isoliermatten · neben Personenschutz gewährleisten diese Matten auch Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Isoliermatten beim Elektrischen Prüfamt München auf Durchschlagsfestigkeit nach IEC EN 60243-1 geprüft · geeignet für den Einsatz bis zu 50.000 Volt · REACH-, ROHS-, PAK konform Qualität: NR/SBR Härte: 75 +/-5 Shore A Oberseite: in Längsrichtung gerieft Unterseite: stoffgemustert Farbe: weiß Basic und Premium Qualitäten auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Material: NR/SBR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 41,14* | € 46,47* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 52,95* | ab € 41,06* | € 46,51* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 43,63* | € 49,19* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 41,43* | € 49,36* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 52,38167* | € 58,11167* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 m² | Mindestbestellmenge: 12 m² ( entspricht € 697,34004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|