Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktonne grau 121l PE Außen-D.560xH692mm RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000450355
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9338000200080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne grau
kunststofftonne
kunststofftonne 121 l
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
630x550x690 MM
Gewicht:
3,81 kg
Ursprungsland:
US
Hauptmerkmal:
grau 121 l PE
Ausführung:
Außen-Ø560xH692mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.