Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre klappbar VA Alu.H.1130mm Schaufel-L.410xB490mm Trgf.125kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000443040
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9338100240150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
klappkarre
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
740x510x65 MM
Gewicht:
6400 G
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
klappbar Edelstahl Aluminium
Ausführung:
Höhe 1130 mm Schaufel-L.410xB490 mm
Artikellangtext:
klappbar · Rahmen aus Edelstahl, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · mit extra großer Schaufel · mit einem Griff einsatzbereit - Schaufel und Räder schwenken gleichzeitig aus · extrem platzsparend - zusammengeklappt nur 55 mm tief · Spannfix-System zur Ladungssicherung · Räder mit Polymerbandage für hohen Fahrkomfort · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 55mm · Schaufellänge: 410mm · Radbreite: 40mm · Gewicht: 6,0kg · Rad-Ø: 185mm · Gestell: Edelstahl · Schaufelbreite: 490mm · Höhe geklappt: 730mm · Breite geklappt: 490mm · Schaufelausführung: Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.