| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003616179 Herst.-Nr.: 3455050000-40 EAN/GTIN: 4030477009691 |
| |
|
| | |
| Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/ SP ID 51,0mm AD 65,0mm L.40m Blau Wandst.7,0mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Norm / Typ: | MILKCORD®/ SP | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 51,0 mm Außen-Ø 65,0 mm | Ausführung: | Länge 40 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 40 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 44,83* | € 49,93* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 47,23* | € 52,68* | | | | Lager 8760 | | | | 40 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 47,433* | € 52,683* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 6,80* | ab € 44,59* | € 56,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter | Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 2.107,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|