Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869143
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37601800000-10
EAN/GTIN:
     4049645221223
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 10m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 178-180mm AD 189,00mm L.10m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 178-180 mm
Ausführung:
Außen-Ø 189,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.852,51*
€ 4.029,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.818,82*
€ 4.029,72*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.892,00*
€ 4.065,30*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.711,55*
€ 4.892,63*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4.065,30*
€ 4.837,71
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 4.026,58*
€ 4.791,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3.930,92*
€ 4.677,79
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3.892,00*
€ 4.631,48
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 389,20* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.