Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 37601800000-10 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 178-180 mm Außen-Ø 189,0


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
NORRES 37601800000-10 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 178-180 mm Außen-Ø 189,0
NORRES 37601800000-10 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 178-180 mm Außen-Ø 189,0
Artikel-Nr.:
     1955B-39976814447
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37601800000-10
EAN/GTIN:
     4049645221223
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 10m
metallschlauch
NORRES 37601800000-10 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 178-180 mm Außen-Ø 189,00 mm Länge 10 m Absauganlage · Entstaubungsanlage · Filteranlage · Ölnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich Hochtemperaturabsaugung: Ofen · Gießerei · Hochofen · Schmelze · Keramikindustrie · Glasindustrie · Stahlwerk · Aluminiumhütte Holzstaubabsaugung · Holzspäne: Holzindustrie · Möbelproduktion · Sägewerk Papierfabrik · Papierindustrie · Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Holzstaubabsaugung Holzstaub Holzspäne Holzindustrie Möbelproduktion Papierfabriken Papierindustrie Randstreifenabsaugung Sägewerke Verpackungsmaschinen Absauganlagen Ableitfähig Antistatisch Entstaubungsanlagen Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Filteranlagen METAL HOSE Bis +600°C weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Dichtung: Glasfaden eingehaktes Profil Metallschlauch profiliertes Metallband · Edelstahl (INOX)Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 455,00mm
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
37601800000-10
Werksnummer:
8002869143
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Edelstahl-Metallschlauch
Ausfuehrung:
Außen-Ø 189,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 385,84*
€ 403,68*
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 382,03*
€ 403,68*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 389,343*
€ 407,233*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 403,68*
€ 480,38
pro Box
ab 20 Boxen
€ 395,16*
€ 470,24
pro Box
ab 50 Boxen
€ 384,66*
€ 457,75
pro Box
ab 100 Boxen
€ 382,03*
€ 454,62
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 382,03* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 4.036,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.