Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
NORRES 37600550000-5 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 60,00 mm Lä
NORRES 37600550000-5 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 60,00 mm Lä
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869112
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37600550000-5
EAN/GTIN:
     4049645219909
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 5m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 55mm AD 60,00mm L.5m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 55 mm
Ausführung:
Außen-Ø 60,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 141,91*
€ 162,56*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 143,31*
€ 162,58*
Lager 8760
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 143,688*
€ 164,098*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 164,098*
€ 195,27662
pro Box
ab 10 Boxen
€ 162,308*
€ 193,14652
pro Box
ab 25 Boxen
€ 154,818*
€ 184,23342
pro Box
ab 50 Boxen
€ 149,918*
€ 178,40242
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 143,688*
€ 170,98872
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 143,688* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 820,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.