Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch ID 55mm AD 60,00mm L.5m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
NORRES 37600550000-5 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 60,00 mm Lä
NORRES 37600550000-5 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 60,00 mm Lä
Artikel-Nr.:
     1498-8002869112
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37600550000-5
EAN/GTIN:
     4049645219909
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 5m
metallschlauch
Absauganlage · Entstaubungsanlage · Filteranlage · Ölnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich Hochtemperaturabsaugung: Ofen · Gießerei · Hochofen · Schmelze · Keramikindustrie · Glasindustrie · Stahlwerk · Aluminiumhütte Holzstaubabsaugung · Holzspäne: Holzindustrie · Möbelproduktion · Sägewerk Papierfabrik · Papierindustrie · Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Holzstaubabsaugung Holzstaub Holzspäne Holzindustrie Möbelproduktion Papierfabriken Papierindustrie Randstreifenabsaugung Sägewerke Verpackungsmaschinen Absauganlagen Ableitfähig Antistatisch Entstaubungsanlagen Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Filteranlagen METAL HOSE Bis +600°C weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Dichtung: Glasfaden eingehaktes Profil Metallschlauch profiliertes Metallband · Edelstahl (INOX)Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 173,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
55 mm
Außen-Ø:
60,00 mm
Gewicht:
0,90 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 141,55*
€ 159,73*
Lager 1498
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 159,75*
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 143,668*
€ 161,218*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 159,75*
€ 190,10
pro Box
ab 10 Boxen
€ 158,72*
€ 188,88
pro Box
ab 25 Boxen
€ 152,30*
€ 181,24
pro Box
ab 50 Boxen
€ 147,95*
€ 176,06
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 142,90*
€ 170,05
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 142,90* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 798,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.